エブノ
ポリエチレン手袋
エンボス加工
型押しエンボス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858093
No.304
SS
26.9
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.02
食品衛生法適合品
粉無
100
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20858066
No.304
L
32.3
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.02
食品衛生法適合品
粉無
100
¥
250
取扱い終了
20858075
No.304
M
-
-
-
-
粉なし
-
¥
230
取扱い終了
20858084
No.304
S
27.7
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.02
食品衛生法適合品
粉無
100
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください