Thermo Fisher Scientific
スライドグラス
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×25
厚さ(mm)
1
仕様
洗浄済、低蛍光
材質
ソーダライムガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858267
12-550-15
白
2-3879-01
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
20858276
12-550-17
青
2-3879-02
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20858285
12-550-18
緑
2-3879-03
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20858294
12-550-19
ピンク
2-3879-04
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20858303
12-550-20
黄
2-3879-05
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください