アズワン
熱電対
高温域での測定に適しています。
耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様
オメガコネクター付き
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
タイプ
高温度・インコネル(R)
温度範囲(℃)
0~700
リード線(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース部寸法(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20858723
IP10-K-1.0-1000-C
1-3963-03
1.0×1000
¥
15,400
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
当日出荷
20858732
IP10-K-1.0-300-C
1-3963-01
1.0×300
¥
11,400
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
当日出荷
20858748
IP10-K-1.0-500-C
1-3963-02
1.0×500
¥
12,600
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください