ピペットチップ

ピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONSピペットチップ - TARSONS
(2件のレビュー)

液切れの良いハイグレードチップです。

仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し材質PP主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208588635210001ケース(1000本)0.2~10ナチュラル2-3976-01
1,660
1,643
1,807(税込)
当日出荷
208588725210101ケース(1000本)2~200ナチュラル2-3976-02
1,530
1,515
1,667(税込)
当日出荷
20858888521010Y1ケース(1000本)2~200イエロー2-3976-03
1,530
1,515
1,667(税込)
当日出荷
208588975210161ケース(500本)1000ナチュラル(目盛付)2-3976-04
1,270
1,257
1,383(税込)
当日出荷
20858906521016B1ケース(500本)1000ブルー(目盛付)2-3976-05
1,270
1,257
1,383(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20858897
2025-04-22
用途: 院内使用
たに泌尿器科クリニック医療・福祉・介護関連業

スムーズにプレパラート作成ができております。また、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 20858897
2018-07-06
用途: 実験
株式会社ハセラボ製造業

特に可もなく不可もなくです。ピペットチップなので、よほどのことが無い限り性能は特に問われないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする