曜日別特売

温度センサー

温度センサー - アズワン温度センサー - アズワン
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20858994IP10-K-0.15-1001-3985-01
143,000
141,570
155,727(税込)
23日以内出荷
20859003IP10-K-0.15-2001-3985-02
149,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
20859012IP10-K-0.15-3001-3985-03
154,000
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする