エアーカーテン

エアーカーテン - セギジャパン
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
騒音値(dB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
風量(m3/h)
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21310083--------
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21310092--------
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
20859098CGR-100016単相100、200(50/60Hz)230~33053~581000×235×2101260~159012.5~17.5
66,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20859125CGR-90014.5単相100、200(50/60Hz)230~33053~58900×235×2101260~159012.5~17.5
64,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20859107CGR-120018単相100、200(50/60Hz)330~40055~601200×235×2101680×212012.5~17.5
71,200
取扱い終了
返品不可
20859116CGR-150023.5単相100、200(50/60Hz)410~50057~631500×235×2102100~265012.5~17.5
86,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20859098CGR-100080602824NA-1210DCGR-1000 エアカーテン NA-1209シリーズ セギジャパン 80602824エアカーテン NA-1209シリーズセギジャパン1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20859125CGR-90080602815NA-1209DCGR-900 エアカーテン NA-1209シリーズ セギジャパン 80602815エアカーテン NA-1209シリーズセギジャパン1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする