アズワン
薬品保管ユニット
仕様
収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本
材質
ステンレス(SUS430)、レール/スチール
寸法(mm)
450×500×600
質量(kg)
28.8
型番
SST-UT
アズワン品番
1-4024-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859204
SST-UT
¥
138,000
¥
137,000
¥
150,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000