エーゼット
食品機械用潤滑・防錆剤 フードグリーススプレー
規格
NSF H1
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
2-4123-05
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859518
YA010
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください