ビオラモディスポピペット

ビオラモディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペット - VIOLAMO(ビオラモ)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859658-1個(100本×6袋)1mlプラ包装2-4131-01
16,700
16,600
18,260(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859667-1個(100本×5袋)2mlプラ包装2-4131-02
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859676-1個(50本×4袋)5mlプラ包装2-4131-03
9,700
9,690
10,659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20859694-1個(50本×3袋)25mlプラ包装2-4131-05
14,500
14,400
15,840(税込)
翌々日出荷
返品不可
20859703-1箱(30本×3袋)50mlプラ包装2-4131-06
15,700
15,600
17,160(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859685-1個10mlプラ包装2-4131-04
7,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20859685-52988295-- ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装) VIOLAMO(ビオラモ) 52988295ビオラモディスポピペット プラスチック包装 10mL 200本 (個包装)VIOLAMO(ビオラモ)1箱(4袋×50本)
10,000
税込11,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする