アズワン
ドライブロックバス
付属品
ブロック取出しつまみ
品名
本体
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)
±0.1~±0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
電源
型番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859773
EB-303A
ブロック1個架
2.8
AC100V 50/60Hz 2A
EB-303A
160×265×148
¥
112,000
¥
111,000
¥
122,100
(税込)
翌々日出荷
20859782
EB-603A
ブロック2個架
4
AC100V 50/60Hz 4A
EB-603A
270×265×148
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください