曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - アズワンステンレスワゴン - アズワン
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS430)積載荷重(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809引出しなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861198-レギュラー 2段8-4771-012
16,700
16,600
18,260(税込)
当日出荷
20861207-レギュラー 3段8-4771-023
21,800
21,700
23,870(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20861198
2021-10-15
用途: 工場現場の書類等の一時保管場所、入口手袋の置き場所、
株式会社 ミートサプライ 製造業

・組立が簡単。特にビス・ワッシャが一緒になっているのが良い。
・改善点としては、ステンレスのカバーを除去するときにステンレスの
 折り返しの部分に残ったりする。これがなくなれば、すっきりするし、
 異物混入にもなりにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする