小型真空デシケーター

小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン小型真空デシケーター - アズワン

小型・リーズナブルなデシケーターです。
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。
減圧ガス置換に対応しています。
積み重ねての使用が可能です。

材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)シリコンゴム許容真空度(Pa)約133内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861733-角 90型62×25×902-4920-07
16,700
16,600
18,260(税込)
当日出荷
20861742-角140型95×40×1402-4920-08
26,500
26,400
29,040(税込)
当日出荷
20861758-30型-2-4920-11
18,900
18,800
20,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861767-60型Φ60×602-4920-12
19,400
19,300
21,230(税込)
当日出荷
20861776-100型-2-4920-13
21,300
21,200
23,320(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20861785-200型Φ60×2002-4920-14
21,900
21,800
23,980(税込)
当日出荷
20861794-300型-2-4920-15
22,800
22,700
24,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする