曜日別特売

ガス置換グローブボックス

ガス置換グローブボックス - アズワンガス置換グローブボックス - アズワンガス置換グローブボックス - アズワンガス置換グローブボックス - アズワンガス置換グローブボックス - アズワンガス置換グローブボックス - アズワン
仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861934エアタイト600890×485×450252-4952-01
356,000
355,000
390,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20861943エアタイト8001090×535×500352-4952-02
429,000
428,000
470,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20861952エアタイト10001290×535×500502-4952-03
568,000
567,000
623,700(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする