極細K熱電対

極細K熱電対 - アズワン極細K熱電対 - アズワン極細K熱電対 - アズワン極細K熱電対 - アズワン極細K熱電対 - アズワン
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20862108DS-1200-N 1002-4965-02
17,300
17,200
18,920(税込)
当日出荷
20862117DS-1200-N 1502-4965-03
20,800
20,700
22,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862126DS-1200-N 2002-4965-04
20,800
20,700
22,770(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
20862135DS-1200-N 3002-4965-05
22,100
22,000
24,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20862144DS-1200-N 502-4965-01
17,300
17,200
18,920(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする