アズワン
マグネチックスターラー
(1件のレビュー)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
マグネット強度
0.13T
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
撹拌容量(mL)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862686
HS-4AN
約3.5
50~2000×4
320×345×80
2-4993-01
¥
55,000
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
当日出荷
20862695
HS-6AN
約5
50~2000×6
480×345×80
2-4993-02
¥
79,000
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000