ユニコントロールズ
ステンレス加圧容器
仕様
【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1
材質
本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM
最高使用圧力(MPa)
約0.49(5kgf/cm
3
)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20862957
TM20SRV
24
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20862966
TM21SRV
20
¥
63,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください