アズワン
塩ビ製薬品保管庫
仕様
試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品
ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質
本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)
35
棚段数
3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)
460×725×900
アズワン品番
3-5035-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20863018
PVS-2
¥
179,000
¥
178,000
¥
195,800
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000