曜日別特売

薬品トレー

薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン薬品トレー - アズワン
(3件のレビュー)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。

材質PP(ポリプロピレン)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
外寸法(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20864917-仕切板(タテ2枚・ヨコ3枚)389×283×1253-5349-43334×250×120500mL相当(Φ78mmまでのボトル12本)、100mL相当(Φ60mmまでのボトル20本)、(タテ・ヨコ仕切板1枚ずつ追加時)、1000mL相当(Φ110mmまでのボトル4本)
2,580
2,570
2,827(税込)
当日出荷
20864926-仕切板(タテ2枚・ヨコ3枚)389×283×1253-5349-41334×250×120500mL相当(Φ78mmまでのボトル12本)、100mL相当(Φ60mmまでのボトル20本)、(タテ・ヨコ仕切板1枚ずつ追加時)、1000mL相当(Φ110mmまでのボトル4本)
2,580
2,570
2,827(税込)
当日出荷
20864935---3-5349-51--
590
589
648(税込)
当日出荷
20864944-仕切板(タテ2枚・ヨコ3枚)389×283×1253-5349-42334×250×120500mL相当(Φ78mmまでのボトル12本)、100mL相当(Φ60mmまでのボトル20本)、(タテ・ヨコ仕切板1枚ずつ追加時)、1000mL相当(Φ110mmまでのボトル4本)
2,580
2,570
2,827(税込)
当日出荷
20864953---3-5349-52--
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20864926
2023-01-09
用途: 実験作業時
教育・研究機関

頑丈で持ち運びし易いです。表面に艶があり清潔な印象があります。

対象商品 : 20864917
2021-04-21
用途: 薬品瓶の保管用
合同会社スピードラボサービス業

薬品庫のサイズに合わせて購入しました。
ぴったりと収まって、満足しています。

対象商品 : 20864917
2020-03-26
用途: 薬品保管
サービス業

構造がしっかりしていて安心して使用できます。
もう少し価格が安いといいです・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする