京葉光器(LEAF)
LED照明拡大鏡
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプ
ベースタイプ
ベース寸法(mm)
180×125×14t
寸法(mm)
Φ150×420×400H
レンズ径(Φmm)
Φ100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
作業距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20865382
LED-020S
2
250
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20865398
LED-030S
3
110
¥
132,000
取扱い終了
返品不可
20865407
LED-040S
4
70
¥
156,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください