曜日別特売

金属ニードル

金属ニードル - 武蔵エンジニアリング金属ニードル - 武蔵エンジニアリング金属ニードル - 武蔵エンジニアリング金属ニードル - 武蔵エンジニアリング
材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)針長(13)
全9種類を絞り込む
ゲージ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865687SNA-30G-B1個9-5668-2130
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
20865696SNA-13G-B1セット(60本)9-5668-0213
7,200
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
20865705SNA-15G-B1セット(60本)9-5668-0415
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20865714SNA-16G-B1セット(60本)9-5668-0516
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
20865723SNA-18G-B1セット(60本)9-5668-0718
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20865732SNA-20G-B1セット(60本)9-5668-0920
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20865748SNA-22G-B1セット(60本)9-5668-1122
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20865757SNA-25G-B1セット(60本)9-5668-1425
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
20865766SNA-27G-B1セット(60本)9-5668-1627
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする