VITLAB
ボトルトップディスペンサー
仕様
変動係数:≦0.1%、標準取り付け口径(mm):45、アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)
付属品
アダプター
材質
シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)
容量(mL)
1.00~10.00
精度
0.50%
型番
1627525
最小目盛(mL)
0.2
サイズ(mm)
※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32のボトル口径用です。※ボトルは付属していません。
アズワン品番
1-6232-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20867586
1607525
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください