アズワン
PETダストアウト
材質
本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)
キャスター(mm)
Φ65PA(ナイロン)製
扉形式
マグネットパッキン式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
型番
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20869686
AGSPT
25.5
444×537×1595
AGSPT
430×503×1336
1-7533-01
¥
99,000
¥
98,900
¥
108,790
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20869695
AGWPT
38
858×537×1595
AGWPT
844×503×1336
1-7533-02
¥
145,000
¥
144,000
¥
158,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000