アズワン
大型超音波洗浄器用架台
仕様
排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)
Φ50(対角ストッパー付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
寸法(mm)
質量(kg)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20870027
5-450HD
MUC-38(D)、SUC-600A用
465×385×475
約5.7
5-450HD
1-7651-11
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20870036
7-450HD
MUC-63(D)、SUC-900A用
565×485×475
約7.5
7-450HD
1-7651-12
¥
28,500
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000