アズワン
耐薬引き違い保管庫
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)
寸法(mm)
900×450×1030
棚板間隔(mm)
16
棚板耐荷重(kg)
50/枚(均等加重)
有効内寸法(mm)
865×383×983
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20870596
N945-10TG
3枚アクリル窓扉
2-7964-14
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20870605
N945-11TS
3枚スチール扉
2-7964-12
¥
97,000
¥
96,900
¥
106,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000