曜日別特売

耐震薬品庫(薄型)

耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン耐震薬品庫(薄型) - アズワン

省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。

付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式段数3本体質量(kg)約36棚板数(枚)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900錠前ナンバーロック内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※耐震薬品庫シリーズと左右連結はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870684SW900G2-7990-04ガラス窓付
81,200
81,100
89,210(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20870693SW900S2-7990-03窓ナシ
70,700
70,600
77,660(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20870702W900G2-7990-02ガラス窓付
121,000
120,000
132,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20870718W900S2-7990-01窓ナシ
110,000
109,000
119,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする