曜日別特売

PUチューブ

PUチューブ - アズワンPUチューブ - アズワンPUチューブ - アズワン

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。

長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20870912UB0320-20-B23
1,440
1,426
1,569(税込)
当日出荷
20870928UB0425-20-B2.54
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20870937UB0640-20-B46
2,540
2,515
2,767(税込)
翌々日出荷
20870946UB0850-20-B58
5,720
5,663
6,229(税込)
翌々日出荷
20870955UB1065-20-B6.510
8,260
8,177
8,995(税込)
当日出荷
20870964UB1280-20-B812
11,440
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする