アズワン
PUチューブ
柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
長さ(m)
20
色
橙
材質
PU(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)
-15~+60
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃・65%RH)
使用流体
水・空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20870973
UB0425-20-O
2.5
4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20870982
UB0640-20-O
4
6
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
20870998
UB0850-20-O
5
8
¥
5,720
¥
5,663
¥
6,229
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20871007
UB1065-20-O
6.5
10
¥
8,260
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20871016
UB1280-20-O
8
12
¥
11,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください