濾過瓶

濾過瓶 - アズワン濾過瓶 - アズワン
仕様吸引口(外径)(mm):約Φ11材質硼珪酸ガラス3.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
型番
上部内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
208720052420/30003Φ170×2952420/3000Φ702-8623-01
27,700
27,423
30,165(税込)
翌々日出荷
208720142420/50005Φ185×3602420/5000Φ802-8623-02
42,000
41,580
45,738(税込)
翌々日出荷
208720232420/1000010Φ240×4202420/10000Φ802-8623-03
41,200
40,788
44,867(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする