アズワン
ステン柄シリコーンヘラ
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
色
白
材質(柄部)
ステンレス(SUS304)
耐寒耐熱温度(℃)
-50~+220
材質(ヘラ部)
シリコンゴム
オートクレーブの可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
ヘラ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872154
SIL-201
290
大
1-8664-11
52
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
20872163
SIL-202
265
小
1-8664-13
25
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください