アズワン
灰分測定用灰皿
耐熱温度(℃)
1000
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm
3
)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20873152
204/2
Φ38×10
7
2-8996-05
¥
390
¥
386
¥
425
(税込)
当日出荷
20873168
204/3
Φ44×11
9
2-8996-06
¥
430
¥
426
¥
469
(税込)
当日出荷
20873177
204/4
Φ47×13
12
2-8996-07
¥
510
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
20873186
204/6
Φ81×20
70
2-8996-08
¥
700
¥
693
¥
762
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
20873195
204/8
Φ122×28
220
2-8996-09
¥
1,270
¥
1,257
¥
1,383
(税込)
当日出荷
20873204
255/1
50×35×12
6
2-8996-01
¥
700
¥
693
¥
762
(税込)
当日出荷
20873213
255/2
62×40×12
13
2-8996-02
¥
960
¥
950
¥
1,045
(税込)
当日出荷
20873222
255/2a
74×49×14
28
2-8996-03
¥
1,030
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
当日出荷
20873238
255/3
95×65×14
40
2-8996-04
¥
1,160
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください