曜日別特売

ビオラモニトリルグローブ

ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモニトリルグローブ - VIOLAMO(ビオラモ)
(1件のレビュー)
粉有無粉無エンボス加工指先エンボス内容量1個
関連資料:(30.56MB) (0.52MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20873405-L2410.7±0.4ニトリルゴムブルー手の平:0.07±0.02/指先:0.1Chemo対応、ピンホール試験(AQL1.5)、ウィルス透過性試験(ASTM F1671)、ASTM準拠、EN準拠手袋強度:18.0MPa、伸び率:500%100
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20873414-M--------
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20873423-S248.6±0.4ニトリルゴムブルー手の平:0.07±0.02/指先:0.1Chemo対応、ピンホール試験(AQL1.5)、ウィルス透過性試験(ASTM F1671)、ASTM準拠、EN準拠手袋強度:18.0MPa、伸び率:500%100
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20873432-XS247.6±0.4ニトリルゴムブルー手の平:0.07±0.02/指先:0.1Chemo対応、ピンホール試験(AQL1.5)、ウィルス透過性試験(ASTM F1671)、ASTM準拠、EN準拠手袋強度:18.0MPa、伸び率:500%100
2,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20873414
2017-12-26
用途: 香りの研究
株式会社ユーザーライフサイエンス教育・研究機関

ほかのニトリルグローブと違い匂いがほとんどないので香りの研究には影響しにくく重宝している。
フィット感もよく、耐久性にも優れている。
価格も安く、こちらで注文できてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする