乳化コネクター

乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ乳化コネクター - SPGテクノ

容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。
単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。
少量でのエマルション調製が可能です。

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20873484PC05N2-9030-01
3,5003,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
20873493PC10N2-9030-02
3,5003,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
20873502PC20N2-9030-03
3,5003,490
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り2点です
20873518PC30N2-9030-04
5,0004,990
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り2点です
20873527PC50N2-9030-05
5,0004,990
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乳化コネクター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする