曜日別特売

磁製ロート

磁製ロート - アズワン磁製ロート - アズワン
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4内容量1個
全8種類を絞り込む
適合ろ紙Φ(mm)
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ろ紙Φ(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20873615237/25570
3,100
3,069
3,376(税込)
当日出荷
20873624237/370120
3,600
3,564
3,920(税込)
当日出荷
20873633237/490240
4,500
4,455
4,901(税込)
当日出荷
20873642237/5110400
4,800
4,752
5,227(税込)
当日出荷
20873658237/6125600
8,400
8,316
9,148(税込)
翌々日出荷
20873667237/71501000
16,000
15,840
17,424(税込)
翌々日出荷
20873676237/81852000
29,400
29,106
32,017(税込)
翌々日出荷
20873685237/92404000
35,500
35,145
38,660(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする