アズワン
クリーン排気ユニット
仕様
集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s
材質
本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)
電源
AC100V 50/60Hz
フィルター
不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
型番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874062
W350AD
350×208×350
6.8
W350AD
1-9049-11
¥
90,300
¥
90,200
¥
99,220
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874078
W600AD
600×208×350
8.8
W600AD
1-9049-12
¥
116,500
¥
115,500
¥
127,050
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000