アズワン
水槽
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
板厚(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20875076
2000
2000
側面1.2・底面3
Φ190×90
2-9135-03
¥
13,600
¥
13,464
¥
14,810
(税込)
当日出荷
20875085
3500
3500
側面1.2・底面4
Φ230×100
2-9135-04
¥
19,800
¥
19,602
¥
21,562
(税込)
翌々日出荷
20875094
500
500
側面1.2・底面3.8
Φ115×65
2-9135-01
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
20875103
900
900
側面1.2・底面3.8
Φ140×75
2-9135-02
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください