曜日別特売

ポリ化粧板作業台

ポリ化粧板作業台 - アズワンポリ化粧板作業台 - アズワンポリ化粧板作業台 - アズワン

ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

仕様ノックダウン方式材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール材質(脚部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20876153AE-0960約30090060074020.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
27,000
26,730
29,403(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20876162AE-0975約30090075074023ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
32,500
32,175
35,393(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876178AE-1260約300120060074025ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
33,100
32,769
36,046(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876187AE-1200約300120075074029ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
34,500
34,155
37,571(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876196AE-1209約300120090074031.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
37,200
36,828
40,511(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876205AE-1560約300150060074030.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
37,200
36,828
40,511(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876214AE-1500約300150075074033.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
38,700
38,313
42,144(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876223AE-1509約300150090074037ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
42,900
42,471
46,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876232AE-1860約300180060074034ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
40,300
39,897
43,887(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876248AE-1800約300180075074038.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
42,000
41,580
45,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876257AE-1809約300180090074042.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
48,700
48,213
53,034(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820126AE-0945W約30090045074017.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
26,700
26,433
29,076(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20820135AE-0960W約30090060074020.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
27,000
26,730
29,403(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820144AE-0975W約30090075074023ポリ化粧板スチール-ホワイト-
32,500
32,175
35,393(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820153AE-1260W約300120060074025ポリ化粧板スチール-ホワイト-
33,100
32,769
36,046(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820162AE-1200W約300120075074029ポリ化粧板スチール-ホワイト-
34,500
34,155
37,571(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820178AE-1209W約300120090074031.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
37,200
36,828
40,511(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820187AE-1560W約300150060074030.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
37,200
36,828
40,511(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820196AE-1500W約300150075074033.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
38,700
38,313
42,144(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820205AE-1509W約300150090074037ポリ化粧板スチール-ホワイト-
42,900
42,471
46,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820214AE-1860W約300180060074034ポリ化粧板スチール-ホワイト-
40,300
39,897
43,887(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820223AE-1800W約300180075074038.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
42,000
41,580
45,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20820232AE-1809W約300180090074042.5ポリ化粧板スチール-ホワイト-
48,700
48,213
53,034(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20876144AE-0945約30090045074017.5ポリ化粧板スチールホワイト-グリーン
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20876144AE-094537463011AE-0945AE-0945 AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO 37463011AE型作業台 ポリ化粧天板仕様TRUSCO1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする