アズワン
マグネットシート マグネット
被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。
仕様
片面マグネット
磁力
等方性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
吸着力
アズワン品番
表面磁束密度(mT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20877474
TMG-04
520×500×0.4
1.96kPa以上
2-9247-01
25以上
¥
2,040
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
当日出荷
20877483
TMG-08
520×500×0.8
4.41kPa以上
2-9247-02
38以上
¥
2,860
¥
2,831
¥
3,114
(税込)
当日出荷
20877492
TMG-10
520×500×1.0
5.39kPa以上
2-9247-03
44以上
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください