曜日別特売

石英管

石英管 - アズワン石英管 - アズワン
材質石英長さ(mm)1000内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20877517Q100‐1081102-9257-06
4,800
4,752
5,227(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877535Q130‐1010.51.25132-9257-08
6,200
6,138
6,752(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877544Q140-10121142-9257-09
6,200
6,138
6,752(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877578Q180‐10151.5182-9257-12
8,000
7,920
8,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877587Q200‐10171.5202-9257-13
8,000
7,920
8,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877605Q250‐10221.5252-9257-15
10,800
10,692
11,761(税込)
当日出荷
20877614Q300‐10262302-9257-16
18,000
17,820
19,602(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877632Q330-10301.5332-9257-18
18,000
17,820
19,602(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877657Q400‐10362402-9257-19
26,800
26,532
29,185(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877675Q615‐104.1516.152-9257-02
4,400
4,356
4,792(税込)
当日出荷
20877693Q80‐106182-9257-04
4,800
4,752
5,227(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877702Q90-107192-9257-05
4,800
4,752
5,227(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877526Q110-1091112-9257-07
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877553Q150‐10131152-9257-10
6,200
取扱い終了
20877562Q160-10141162-9257-11
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877596Q220-1019.21.4222-9257-14
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877623Q320-10291.5322-9257-17
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877648Q395‐102.350.83.952-9257-01
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20877666Q450‐10412452-9257-20
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20877684Q70‐105172-9257-03
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする