アズワン
フッ素ゴムシート
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
11
硬さ(デュロメータA)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878822
IF0502
500×500
2-9314-02
¥
34,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20878813
IF0302
300×300
2-9314-01
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください