アズワン
フッ素ゴムシート
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
3
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
11
硬さ(デュロメータA)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878838
IF0303
300×300
2-9315-01
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20878847
IF0503
500×500
2-9315-02
¥
51,300
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください