アズワン
硬質シリコンゴムシート
JISK6380該当番号GFE7131
食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)
2
材質
硬質シリコンゴム
伸び(%)
200
引張強度(MPa)
5
硬さ(デュロメータA)
70
色調
灰白色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878892
SR0302
300×300
¥
3,630
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
当日出荷
20878908
SR0502
500×500
¥
8,590
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください