アズワン
硬質シリコンゴムシート
材質
硬質シリコンゴム
硬さ(デュロメータA)
70
引張強度(MPa)
5
伸び(%)
200
規格
食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格
JIS K 6380 該当番号GFE 7131
色
灰白
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬さ(デュロメータA)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878917
SR0303
300×300
3
70
2-9323-01
¥
5,120
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌々日出荷
20878926
SR0503
500×500
3
70
2-9323-02
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください