アズワン
難燃性ゴムシート
(1件のレビュー)
材質
難燃性ゴム
厚さ(mm)
1
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
引張強度(MPa)
9.3
硬さ(デュロメータA)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878953
FR0301
300×300
2-9325-01
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
20878962
FR0501
500×500
2-9325-02
¥
3,470
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
当日出荷
20878978
FR1001
1000×1000
2-9325-03
¥
11,600
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください