アズワン
難燃性ゴムシート
材質
難燃性ゴム
硬さ(デュロメータA)
60
引張強度(MPa)
9.3
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
色
黒
厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬さ(デュロメータA)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20878987
FR0302
300×300
2
60
2-9326-01
¥
2,220
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
当日出荷
20879005
FR1002
1000×1000
2
60
2-9326-03
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20878996
FR0502
500×500
2
60
2-9326-02
¥
4,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください