アズワン
難燃性ゴムシート
材質
難燃性ゴム
厚さ(mm)
3
色
黒
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
引張強度(MPa)
9.3
硬さ(デュロメータA)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20879014
FR0303
300×300
2-9327-01
¥
2,890
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
当日出荷
20879023
FR0503
500×500
2-9327-02
¥
6,110
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20879032
FR1003
1000×1000
2-9327-03
¥
22,200
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください