アズワン
難燃性ゴムシート
材質
難燃性ゴム
硬さ(デュロメータA)
60
引張強度(MPa)
9.3
伸び(%)
450
難燃性
UL94V-0
JIS規格
JIS K 6380 該当番号BCC6362
色
黒
厚さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬さ(デュロメータA)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20879048
FR0305
300×300
5
60
2-9328-01
¥
4,430
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20879057
FR0505
500×500
5
60
2-9328-02
¥
9,570
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20879066
FR1005
1000×1000
5
60
2-9328-03
¥
36,300
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください