アズワン
ホースニップル
(1件のレビュー)
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
材質
C3604(黄銅)
ねじ
JIS規格 B0203:1999による
最高使用圧力
ホースの最高使用圧力に準拠
内容量
1個
注意
※加締機は使用しないでください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
ねじ径R
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20880597
GHN‐0413
50
2-9390-07
1/2
12.7
¥
450
¥
446
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り2点です
20880536
GHN‐0106
35
2-9390-01
1/8
6
¥
150
取扱い終了
20880545
GHN‐0109
37
2-9390-02
1/8
9
¥
150
取扱い終了
20880554
GHN‐0209
41
2-9390-03
1/4
9
¥
220
取扱い終了
20880563
GHN‐0212
41
2-9390-04
1/4
12
¥
230
取扱い終了
20880572
GHN‐0309
43
2-9390-05
3/8
9
¥
300
取扱い終了
返品不可
20880588
GHN‐0312
45
2-9390-06
3/8
12
¥
320
取扱い終了
20880606
GHN‐0416
50
2-9390-08
1/2
16
¥
440
取扱い終了
20880615
GHN‐0619
62
2-9390-09
3/4
19
¥
1,100
取扱い終了
20880624
GHN‐0627
62
2-9390-10
3/4
27
¥
1,230
取扱い終了
20880633
GHN‐0827
73
2-9390-11
1″
27
¥
1,550
取扱い終了
20880642
GHN‐0834
73
2-9390-12
1″
34
¥
2,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください