曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - アズワンホースニップル - アズワンホースニップル - アズワンホースニップル - アズワンホースニップル - アズワンホースニップル - アズワン
(3件のレビュー)

ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。

最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20880658VCH‐0619SCS14Aステンレス(SUS316相当)612-9391-093/419
2,260
2,237
2,461(税込)
当日出荷
20880667VCH‐0627SCS14Aステンレス(SUS316相当)662-9391-103/427
2,260
2,237
2,461(税込)
当日出荷
20880676VCH‐0827SCS14Aステンレス(SUS316相当)912-9391-111″27
2,820
2,792
3,071(税込)
当日出荷
20880685VCH‐0834SCS14Aステンレス(SUS316相当)912-9391-121″34
2,820
2,792
3,071(税込)
当日出荷
20880694VHN‐0106ステンレス(SUS304)342-9391-011/86
860
851
936(税込)
当日出荷
20880703VHN‐0109ステンレス(SUS304)372-9391-021/89
860
851
936(税込)
当日出荷
20880712VHN‐0209ステンレス(SUS304)402-9391-031/49
900
891
980(税込)
当日出荷
20880728VHN‐0212ステンレス(SUS304)482-9391-041/412
900
891
980(税込)
当日出荷
20880737VHN‐0309ステンレス(SUS304)442-9391-053/89
1,010
1,000
1,100(税込)
当日出荷
20880746VHN‐0312ステンレス(SUS304)502-9391-063/812
900
891
980(税込)
当日出荷
20880755VHN‐0413ステンレス(SUS304)542-9391-071/212.7
1,410
1,396
1,536(税込)
当日出荷
20880764VHN‐0416ステンレス(SUS304)542-9391-081/216
1,410
1,396
1,536(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20880703
2019-10-17
用途: 機械配管のホース継ぎ手

継ぎ手には色々なメーカー種類がありますが流石のメーカー品で造りがしっかりしています。

対象商品 : 20880728
2019-01-29
用途: 車の修理

欲しいサイズ(12.7)でなっかったのが残念です。他のニップルに乗り換えです。

対象商品 : 20880703
2018-03-27
用途: 溶剤タンク用ホース口

この外径のタケノコニップルは手に入りにくく1日納期がずれましたが納期どおり納入する事ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする