アズワン
実習白衣
毎日使う定番の白衣です。夏・冬を通して一年中着用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20880877
JH-FS
L
108
105
41
57
¥
4,180
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
20880886
JH-FS
LL
115
110
42
59
¥
4,180
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
20880895
JH-FS
M
104
100
40
55
¥
4,180
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
20880904
JH-FS
S
100
95
39
55
¥
4,180
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
20880913
JH-FW
L
-
-
-
-
¥
4,280
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌々日出荷
20880922
JH-FW
LL
-
-
-
-
¥
4,280
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌々日出荷
20880938
JH-FW
M
-
-
-
-
¥
4,280
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌々日出荷
20880947
JH-FW
S
-
-
-
-
¥
4,280
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください