仁礼工業
HPLC用配管用PFAチューブ
HPLCの配管用として適しています。
チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。
透明性があり、中の状態が目視できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
公差
±0.05mm
使用温度範囲(℃)
-20~260
外径(Φmm)
1.59
呼び外径(inch)
1/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20881218
NFK-041
0.5
¥
15,000
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
当日出荷
20881227
NFK-042
0.75
¥
15,000
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
当日出荷
20881236
NFK-043
1
¥
13,500
¥
13,365
¥
14,702
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください